すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GL-155

品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地抜け止・MG付)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WCH2454HP
仕様抜け止め型コンセント接地2P×4口
コード長5m定格15A・125V(1500W)
サイズ201×44×26mm重量820g
多様なOA機器に対応する接地極地付です。
横口キャップの連結も可能です。
マグネット付(取り外し可能)
取付穴を使用して壁面への仮固定が可能です。
販売価格

6,850(税抜)/ 7,535円(税込)

カタログ価格

6,850円(税抜)/7,535円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/31 19:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1882ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA815GL-211 AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地・マグネット付)
    EA815GL-212 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地・マグネット付)
    EA815GL-213 AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地・マグネット付)
    EA815GL-151 AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地抜け止・MG付)
    EA815GL-153 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地抜け止・MG付)
    EA815GL-155 AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地抜け止・MG付)
    その他関連
    本体EA815GL-295 : 28.5x15.3mm タップ用マグネット(2個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1882ページ
    • エスコ便利カタログ1883ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top