すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GL-188

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口・防水扉付)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WHA2534WKP
コンセント2P×4口コード長3m
定格15A・125V(1500W)コード二重被覆の安全構造
サイズ35×117×22mm重量311g
仕様パッキン付コンセント
防水扉付(防水扉が一時的な水しぶき、ホコリの侵入をガードします。)
内ボディーにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディーに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した、熱に強い構造です。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
折り曲げ強度(保証値)をメーカー従来品より約2倍にアップした「丈夫なコードと根元部」
トラッキングを抑え、感電もしにくい「トラッキング・感電防止プラグ」
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/07/01 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1879ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA815GL-181 AC125V/15Ax 1m タップ(3口・防水扉付)
    EA815GL-182 AC125V/15Ax 2m タップ(3口・防水扉付)
    EA815GL-183 AC125V/15Ax 3m タップ(3口・防水扉付)
    EA815GL-184 AC125V/15Ax 5m タップ(3口・防水扉付)
    EA815GL-186 AC125V/15Ax 1m タップ(4口・防水扉付)
    EA815GL-187 AC125V/15Ax 2m タップ(4口・防水扉付)
    EA815GL-188 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・防水扉付)
    EA815GL-189 AC125V/15Ax 5m タップ(4口・防水扉付)
    EA815GL-236 AC125V/15Ax 1m タップ(6口・防水扉付)
    EA815GL-237 AC125V/15Ax 2m タップ(6口・防水扉付)
    EA815GL-238 AC125V/15Ax 3m タップ(6口・防水扉付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1878ページ
    • エスコ便利カタログ1879ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top