すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815GL-294

品名 : 380x120x110mm タップ用ボックス(ベージュ)

マルチタップを収納できるボックスケース

仕様

サイズ外寸:380(W)×120(D)×110(H)mm
内寸:370(W)×110(D)×100(H)mm
重量363g
材質ポリプロピレン(PP)カラーベージュ
長さ325mmまでのマルチタップ対応
インテリアに溶け込む木目調のデザイン
ごちゃつくタップやコードをスッキリ解消、安全性もアップ
タップに電源プラグを挿したまま収納できるので面倒な作業は一切不要、設置がラクラク
ほこりやゴミを避けられて掃除もしやすい
スリムで、どこでも置きやすく、フタの上にも充電中の携帯電話などが置けるので、空間を有効利用できます。
販売価格

1,410円(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • タップに電源プラグをさしたまま収納できるので面倒な作業は一切不要、設置が簡単
  • ごちゃごちゃした配線をスッキリ解消

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top