すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GL-301

品名 : AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地・マグネット付)

仕様

メーカー明工社型番MR7704TJK1
定格15A・125V(1500W)コンセント接地2P×4口
プラグ接地2P
(耐トラッキング)
プラグ色
コード長1mサイズ44×241.5×25.5mm
エコ電線:EM-QOCTFコード
横形OA用接地タップ(4コ口)
パイロットランプ、マグネット(取外し可能)付
RoHS10物質対応
販売価格

3,410(税抜)/ 3,751円(税込)

カタログ価格

3,410円(税抜)/3,751円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/10 11:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1881ページ
バリエーション一覧
EA815GL-301 AC125V/15Ax 1m タップ(4口・接地・マグネット付)
EA815GL-302 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・接地・マグネット付)
EA815GL-303 AC125V/15Ax 5m タップ(4口・接地・マグネット付)
その他関連
関連商品EA815GL-306 : AC125V/15Ax 1m タップ(6口・接地抜け止・MG付)
関連商品EA815GL-307 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口・接地抜け止・MG付)
関連商品EA815GL-308 : AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1880ページ
  • エスコ便利カタログ1881ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top