すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GM-15

品名 : AC125V/15Ax 3m 延長コード(白)

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番Y02103WH
定格15A・125V(1500W)コンセント2P×1口
コード長3m
本体サイズ25(W)×18(D)×41(H)mm重量255g
スイングプラグ(絶縁カバー付)
入数は1本入りです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
販売価格

855(税抜)/ 941円(税込)

カタログ価格

855円(税抜)/941円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/04/04 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1878ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA815GM-11 AC125V/15Ax 1m 延長コード(白)
    EA815GM-12A AC125V/15Ax 1m 延長コード(黒)
    EA815GM-13A AC125V/15Ax 2m 延長コード(白)
    EA815GM-15 AC125V/15Ax 3m 延長コード(白)
    EA815GM-17A AC125V/15Ax 5m 延長コード(白)
    EA815GM-18A AC125V/15Ax 5m 延長コード(黒)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1878ページ
    • エスコ便利カタログ1879ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top