すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GM-326

品名 : AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/5口一括スイッチ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
マグネット付

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-F37-5CLK
コンセント接地3P(抜止)×7口コード長5m
定格15A・125V(1500W)プラグ2P(スイング式・雷サージ・絶縁キャップ付・アース線付)
サイズ305×55×36.9mmコードVCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース)
仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
バリスタ電圧240Vサージ耐量2500A(1回)、2000A(2回)
付属品ネームタグ×7枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ×2個制限電圧395V
使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
抜け止め機構付
5個口一括集中スイッチ付
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
オプションのデスククランプ(EA815GM-214)を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。
オプションのコードクランプ(EA815GM-299)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。
アイコン
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0903ページ

代替品

EA815GM-313
バリエーション一覧
EA815GM-325 AC125V/15Ax2m タップ(7口/3P/5口一括スイッチ付)
EA815GM-326 AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/5口一括スイッチ付)
その他関連
オプションEA815GM-214 : [EA815GM-212/-213用] クランプ
オプションEA815GM-299 : タップ用プラグ抜止めクランプ(10個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ902ページ
  • エスコ便利カタログ903ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top