すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GM-374

品名 : 15Aコンセントバー15A安全ブレーカ付コネクタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-ME8106
定格容量15A・125Vサイズ(W×D×H)mm240.5×44×60
ブレーカユニットテンパール工業製使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証電気用安全法(PSE)技術基準適合品
サーバーラック用コンセントバー(EA815GM-361)の15Aブレーカユニットです。
分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。
【コンセントバー用】シリーズ
販売価格

6,800(税抜)/ 7,480円(税込)

カタログ価格

6,800円(税抜)/7,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1883ページ
バリエーション一覧
EA815GM-374 15Aコンセントバー15A安全ブレーカ付コネクタ
EA815GM-375 15Aコンセントバー20A安全ブレーカ付コネクタ
EA815GM-376 20Aコンセントバー20A安全ブレーカ付コネクタ
その他関連
本体EA815GM-361 : 125V/15A サーバーラック用コンセントバー(本体)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1882ページ
  • エスコ便利カタログ1883ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top