すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GN-106

品名 : AC125V/15Ax 1m 延長コード(耐トラッキングカバー付)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番LPE-101N
定格15A・125V(1500W)コンセント2P×1口
コード長1mカラーホワイト
材質ABS樹脂
耐トラッキングカバー付き
アイコン
販売価格

695(税抜)/ 765円(税込)

カタログ価格

695円(税抜)/765円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/02 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1878ページ
バリエーション一覧
EA815GN-106 AC125V/15Ax 1m 延長コード(耐トラッキングカバー付)
EA815GN-107 AC125V/15Ax 2m 延長コード(耐トラッキングカバー付)
EA815GN-108 AC125V/15Ax 3m 延長コード(耐トラッキングカバー付)
EA815GN-109 AC125V/15Ax 5m 延長コード(耐トラッキングカバー付)
EA815GN-110 AC125V/15Ax10m 延長コード(耐トラッキングカバー付
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1878ページ
  • エスコ便利カタログ1879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top