すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GN-113

品名 : AC125V/15Ax3m 延長コード(2口)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番WLP-1030B
定格15A・125V(1500W)コンセント2P×2口
コード長3mカラーホワイト
コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード
よじれにくい楕円形状のコード
ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き
耐トラッキングカバー付き
アイコン
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/05/03 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0899ページ

代替品

EA815GM-63A
  • 品番

    EA815GM-63A

  • コメント

    違い:メーカー、コンセント位置など

バリエーション一覧
EA815GN-111 AC125V/15Ax1m 延長コード(2口)
EA815GN-112 AC125V/15Ax2m 延長コード(2口)
EA815GN-113 AC125V/15Ax3m 延長コード(2口)
EA815GN-114 AC125V/15Ax5m 延長コード(2口)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ898ページ
  • エスコ便利カタログ899ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top