すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986CW-62

品名 : 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

車輪径×幅(mm)260×85耐荷重(kg)150
軸径(mm)20ハブ長さ75mm
材質タイヤ:ポリウレタン
ホイールリム:スチール
入数1個
タイヤ模様ジグザグ
ノーパンクタイヤ
ローラーベアリング
アイコン
販売価格

11,200円(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 20:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1701ページ
バリエーション一覧
EA986CW-61 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-62 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-63 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-65 400x100mm ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)
その他関連
関連商品EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA986CW-61です
  • ※画像はEA986CW-61です
  • エスコ便利カタログ1700ページ
  • エスコ便利カタログ1701ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top