すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GN-121

品名 : AC125V/12Ax1.4m 電気ポットコード

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番WP-M12B
仕様ポット用定格12A・125V (1,200Wまで)
極間ピッチ22mmプラグ2P
コード長1.4mカラーブラック
電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様
引っかけてもはずれる電気ポットコード
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/06 02:08現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA815GN-121 AC125V/12Ax1.4m 電気ポットコード
EA815GN-122 AC125V/15Ax3m ホットプレートコード
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top