すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GR-14

品名 : AC250V/20Ax1.0m 三相タップ(接地3P)

仕様

メーカー明工社型番MR2933
定格20A・250Vコンセント引掛3コ口タップ(接地3P)
コード長1m電線仕様VCT 3.5m㎡
本体サイズ73×263.5×55mm入数1個
高容量20A引掛形タップ
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用。
タップ本体にコードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる短絡などの心配はありません。
タップ本体の片側に吊り下げ用金具(フック)が付いています。
コード付タップの電源用プラグは丈夫なゴムプラグを使用。
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/28 13:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0875ページ
その他関連
関連商品EA815GR-11 : AC250V/20Ax1.0m 三相タップ(正転2口/接地3
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ874ページ
  • エスコ便利カタログ875ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top