すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GS-20

品名 : 15A x20m 延長コード(防塵キャップ・アース付)

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番SX-203K
コード長20mカラーグリーン
定格15A・125V (1500Wまで)電線仕様VCTF2.0m㎡×3心
コンセント数3個 (防塵キャップ付き)プラグ2P/2P接地付兼用プラグ
重量2.6kg
通電確認ができるパイロットランプ内蔵
屋内用
フキュートビプラグ付
アイコン
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/30 20:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0875ページ
バリエーション一覧
EA815GS-5A 15A x 5m 延長コード(防塵キャップ・アース付)
EA815GS-10 15A x10m 延長コード(防塵キャップ・アース付)
EA815GS-20 15A x20m 延長コード(防塵キャップ・アース付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ874ページ
  • エスコ便利カタログ875ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top