すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815HZ-126A

品名 : 537x164x161mm ケーブル配線トレー

こちらの商品はお客様組み立て品です。
デスクに取り付けて、タップやケーブルなどを収納できるケーブル配線トレー

仕様

メーカーサンワサプライ型番CB-CT4W
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm537×164×161
材質スチール総耐荷重6kg
重量1.52kgカラーホワイト
付属品クランプ×2対応天板サイズ厚さ10~40mm
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
クランプ式なので、デスクに穴を開けずに取り付けが可能です。
床で乱雑になりやすいケーブルやタップを、デスク背面ですっきりまとめることができます。
トレーの高い方、低い方どちらを外側に向けても設置でき、用途に合わせて設定が可能です。また、天板の隙間からタップの操作ができます。
※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
販売価格

7,900(税抜)/ 8,690円(税込)

カタログ価格

7,900円(税抜)/8,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/12 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1922ページ
バリエーション一覧
EA815HZ-126A 537x164x161mm ケーブル配線トレー
EA815HZ-127A 885x164x161mm ケーブル配線トレー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1922ページ
  • エスコ便利カタログ1923ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top