すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815HZ-17A

品名 : 安全カバー/2Pプラグ用(4個)

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番H6AL
タイプL型2P用サイズ約38(W)×9(D)×32(H)mm
重量1個:2g、4個:8g材質PVC
入数4個
トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
L型プラグに対応したタイプです。
※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/04/30 20:46現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1887ページ
ウェブカタログ画像
●4個入り
  • ●4個入り

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1886ページ
  • エスコ便利カタログ1887ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top