すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LA-72

品名 : AC100V/117W/10m LEDチューブライト(両面/連結型)

仕様

メーカー日動工業型番LECN-R10LA-W
仕様両面発光明るさ13,000lm
光源昼白色LED消費電力117W
全長10m防水規格IP65
電源AC100V(50/60Hz)定格電流1.35A
入力電圧範囲AC90~110V100V固有エネルギー消費効率111.1lm/W
演色性Ra83色温度5000K
使用環境温度-10~40℃球寿命50000時間
材質PVC(ポリ塩化ビニル)最小曲げ半径20mm
最小曲げ半径(低温時)45mm連結可能長さ50mまで
耐衝撃IK10サイズ幅:17mm
厚さ:9mm
重量1.9kg(LEDライン:1.6kg、電源コード:0.3kg)付属品整流器付き電源コード、メスコネクタ用キャップ、万能フッカー
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED
自由に曲げられるフレキシブルタイプ
トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯に
屋内・屋外兼用型
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
火災や焼損の原因になります。
アイコン
販売価格

37,300(税抜)/ 41,030円(税込)

カタログ価格

37,300円(税抜)/41,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/19 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2103ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2102ページ
  • エスコ便利カタログ2103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top