取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB電源タイプの高輝度ホワイトLEDタッチセンサー式バーライト。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LED-BA5UW |
|---|
| 電源 | USB給電USB-Aコネクタ | 光源 | 昼白色 |
|---|
| 色温度 | 6000K | 光束 | 最大220ルーメン |
|---|
| 調光 | 点灯はONとOFF | 消費電力 | 5W |
|---|
| 定格出力 | DC5V/1A | サイズ | W504×D18×H9mm |
|---|
| 重量 | 約284g | ケーブル長 | 約1.8m |
|---|
| セット内容 | 両面テープ付きマグネットシート×1枚 | | |
|---|
| USB給電式でマグネット貼り付け可能なLEDバーライトです。 |
| 長さが50cmあり、集中ブースに横向きに設置できる幅で、縦にしても左右に取り付けできる最適なサイズです。 |
| タッチセンサー式スイッチを採用しており、スムーズな操作ができます。 |
| 本体の底面には、マグネットシートが内蔵しており、スチール面にも直接貼り付けることができます。 |
| 集中ブースのオプションとしてセット販売も可能です。 |
| 販売価格 | 7,300円(税抜)/
8,030円(税込)
| カタログ価格 | 7,300円(税抜)/8,030円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/04/05 13:37現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|