すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-36

品名 : 100V/10A 押しボタンスイッチ(常開形)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN5451
定格10A 300V
(表示ランプは100V用)
適用電線単線φ0.8~φ2.0mm
より線:0.75~2.0m㎡
回路方式ほたる押釦B(片切)サイズ50×33.6×22.7(H)mm
負荷名表示ができます。
押している間だけONになります。
販売価格

795(税抜)/ 875円(税込)

カタログ価格

795円(税抜)/875円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1155ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1154ページ
  • エスコ便利カタログ1155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top