すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LD-43

品名 : AC100V/20W 作業灯/蛍光灯(防滴型/ロング)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー嵯峨電機工業型番SL-20PA
電源AC100V照明装置インバーター内蔵、20W蛍光灯付
サイズφ65×928mm明るさ1,200ルーメン
重量1.25kg電線仕様SVCTF0.75m㎡×2心×5m
定格周波数50/60Hz兼用蛍光灯カバー部材質ポリカーボネート
消費電力20Wランプ電力18W
コード長5m色温度5000K
演色評価数Ra70防塵・防水規格IP66
使用場所屋内用途・各種倉庫の補助照明として
・工作機械の補助機械として
・電車、航空機の点検、整備に
・トンネルの仮設照明として
・仮説テント照明に
付属品固定ホルダー×2個
(お手持ちのボルトナットで取り付け可能)
二重絶縁構造
販売価格

24,000(税抜)/ 26,400円(税込)

カタログ価格

24,000円(税抜)/26,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:25現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA815LD-47 : φ60mm 作業灯・ホルダー(フック付/2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top