すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815LD-45S

品名 : [充電式] 作業灯/LED(防雨型)

仕様

メーカー嵯峨電機工業型番LB-LED8W
照明装置直管型高輝度LED球明るさ375ルーメン
電源リチウムイオンバッテリー連続点灯時間約5時間
演色評価数Ra80色温度6500K
防水・防塵等級IP66サイズφ34×439mm
重量390g付属品ストラップ・保護カバー
蛍光管の様に棒状に光り、影が出にくい直管型
狭い場所も照らせます。(照明部はφ30mm)
バッテリー・充電器付
ポリカーボネート製
防雨型
アイコン
販売価格

33,900円(税抜)/ 37,290円(税込)

カタログ価格

33,900円(税抜)/37,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 12:01現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2056ページ

代替品

EA815LD-35AS
その他関連
オプションEA815LD-37A : 充電器(EA815LD-31~35A,-44,-45用)
オプションEA815LD-37B : 充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用)
オプションEA814ZA-22 : 1550mm 作業灯スタンド
ウェブカタログ画像
  • 明るさ
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top