すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LK-11A

品名 : AC100V/ 7.5W 照明灯/LED(リモコン付)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ALT-2030RE(D)
本体
消費電力7.5W電源入力:AC100-240V 50/60Hz 1.0A
出力:DC24V 1.2A
光源LED(昼光色相当)明るさHIGHT点灯時:550lm
LOW点灯時:180lm
Ra80使用温度範囲10~40℃
本体寸法約31cm外形寸法32(W)×304(L)×7(T)mm(最大値)
重量約100g本体コード長約0.5m
材質ABS樹脂設置可能場所屋内
防水有無付属品ACアダプター(約1.8m) 1個
マグネットホルダー 2個
木ねじ 大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本
スリーブ(φ6×28mm) 2本
両面テープ(7.5cm) 2枚
コードステッカー 3個
エンドキャップ 1個
リモコン(離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。)
使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
動作距離約8m付属品ACアダプター 1個
マグネットホルダー 2個
木ねじ 大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本
スリーブ(φ6×28mm) 2本
両面テープ(7.5cm) 2枚
コードステッカー 3個
エンドキャップ 1個
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。
付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。
別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。
薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
アイコン
販売価格

6,840(税抜)/ 7,524円(税込)

カタログ価格

6,840円(税抜)/7,524円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/15 10:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2110ページ

代替品

EA815LK-12A
バリエーション一覧
EA815LK-11A AC100V/ 7.5W 照明灯/LED(リモコン付)
EA815LK-12A AC100V/14.5W 照明灯/LED(リモコン付)
その他関連
オプションEA815LK-21A : AC100V/ 7.5W/ 550lm 連結子機/LED
オプションEA815LK-23 : 連結コード/LED照明灯用
ウェブカタログ画像
  • 付属マグネットホルダーで角度調節可能。
  • 離れた場所からリモコンで電源をON/OFFできます。
  • 付属マグネットホルダーで角度調節可能。
  • 別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2110ページ
  • エスコ便利カタログ2111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top