すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LK-21A

品名 : AC100V/ 7.5W/ 550lm 連結子機/LED

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ALT-2030
用途EA815LK-1A、EA815LK-11A、EA864CB-171A連結用光源LED(昼光色相当)
明るさ550lmRa80
使用温度範囲10~40℃本体寸法約31cm
外形寸法32(W)×304(L)×7(T)mm(最大値)重量約86g
材質ABS樹脂設置可能場所屋内
防水有無付属品マグネットホルダー 2個
木ねじ 大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本
スリーブ(φ6×28mm) 2本
両面テープ(7.5cm) 2枚
コードステッカー 2個
エンドキャップ 1個
連結コード(約25cm) 1本
接続ストレートコネクター 1個
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。
薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
連結して明るさを延長できます。
※本品は単体ではご使用できません。
必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。
アイコン
販売価格

4,090(税抜)/ 4,499円(税込)

カタログ価格

4,090円(税抜)/4,499円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2110ページ
バリエーション一覧
EA815LK-21A AC100V/ 7.5W/ 550lm 連結子機/LED
EA815LK-22A AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED
その他関連
本体EA815LK-1A : AC100V/ 7.5W 照明灯/LED
本体EA815LK-11A : AC100V/ 7.5W 照明灯/LED(リモコン付)
本体EA864CB-171A : AC100V/7.5W LEDセンサーライト(人感明暗センサー式)
オプションEA815LK-23 : 連結コード/LED照明灯用
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2110ページ
  • エスコ便利カタログ2111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top