すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LN-81

品名 : [充電式]3.5W 作業灯/LED

仕様

メーカー日機型番NLB03V
明るさ360ルーメン消費電力3.5W
全長205mm光源昼光色LED
電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh材質ポリカーボネート
連続点灯時間H:2時間、M:5時間、L:12時間充電時間2.5時間
防水性能IP65付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ
ケーブル長1.8m色温度5,700K
照度(0.5m)400lx使用温度-10℃~40℃
充電ポートmicro USB充電電圧USB 5V/1A
三段階調光機能全灯(H)
1/2(M)
1/3(L)
フラッシュ機能2秒間長押し
壁面・天井灯、スタンド式、ハンディ式の3WAYタイプ
蛍光灯のように広範囲を照射できます。
屋内外での作業灯、設備の点検灯、災害時の非常灯に最適です。
背面マグネット付
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。
3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。
ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。
過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
広範囲を明るくでき、防水性能を備えているため、屋外作業、アウトドアや夜釣りに使用することができます。
背面マグネットを内蔵しているため金属面に固定することもでき、工場設備機の点検灯や天井照明の届きにくい場所の補助照明として最適です。
アイコン
販売価格

14,400(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/18 01:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2056ページ

代替品

EA758C-108BB
バリエーション一覧
EA815LN-81 [充電式]3.5W 作業灯/LED
EA815LN-82 [充電式] 6W 作業灯/LED
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 単位:mm
  • マグネットサイズ
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top