すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815LN-85

品名 : [充電式] 6W 作業灯/LED(防水型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日機型番NLB06G
明るさ750lm消費電力6W
全長410mm電源リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh
連続点灯時間H:2時間、M:5時間、L:12時間充電時間2.75時間
材質強化ガラス防水性能IP67
色温度5,700K使用温度-10℃~40℃
照度(0.5m)820lx充電ポートmicro USB
充電電圧USB 5V/2A三段階調光機能全灯(H)
1/2(M)
1/3(L)
フラッシュ機能3秒間長押し用途工作機械の機内照明、設備機械照明などに
付属品ACアダプター
取付マグネット
強化ガラスにより切削油、酸、アルカリ溶液に対応
工作機内の照明に最適です。
バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。
LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
アイコン
販売価格

39,200円(税抜)/ 43,120円(税込)

カタログ価格

39,200円(税抜)/43,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 16:30現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2056ページ

代替品

EA815LN-85A
  • 品番

    EA815LN-85A

  • コメント

    変更点:アダプター・USBケーブル付属無

バリエーション一覧
EA815LN-84 [充電式] 3.5W 作業灯/LED(防水型)
EA815LN-85 [充電式] 6W 作業灯/LED(防水型)
EA815LN-85A [充電式] 6W 作業灯/LED(防水型)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 単位:mm

商品動画

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top