すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815LP-111A

品名 : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NNLG21615C+NEL2005GNLE9
電源AC100~242V明るさ830lm
消費電力7W光源LED球(昼白色)
色温度5000K光源寿命40000時間(光束維持率85%)
消費効率118.5lm/W演色性常用光源:Ra83
非常用光源:Ra70
非常灯30分間タイプ(内蔵バッテリー満充電時)ランプトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
全長732mm幅150mm
高さ53mm重量1.7kg
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)
レンズ:ガラス
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
FL20形器具1灯相当
リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)
非調光
天井直付型
水平天井取付専用
点検スイッチ付き
充電モニタ(緑)付き
自己点検スイッチ付き
非常時:本体組込LED点灯
常時:ライトバー点灯
非常灯評定番号:LALE-027
【交換電池】FK792
【リモコン(別売)】FSK90910K(EA983AX-251)
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
注)器具エンドには電源穴がありません。
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
販売価格

52,400円(税抜)/ 57,640円(税込)

カタログ価格

52,400円(税抜)/57,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 04:15現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA983AX-251 : [誘導灯・非常灯用] 自己点検リモコン
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top