すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815LP-23

品名 : φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NNFB93005C
取付天井高さ目安LED中天井用(~6m)
ハロゲン電球30形相当
光源LED球
光色昼白色電源100~242V
消費電力1.3Wサイズφ155×75mm
重量800g色温度5000K
公共施設品番K1-LSS11-3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池
天井直付型 30分間タイプ
充電モニタ(緑)付
自己点検スイッチ付
Ra70
水平天井取付専用
非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
調光はできません。
LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
非常灯評定番号:LALE-004
【交換電池】FK705
【リモコン(別売)】FSK90910K
【適合パイプ吊具】LK93000J
リモコン(別売:EA983AX-251)を使用することで、自己点検機能が付いて効率よく点検作業ができます。
販売価格

31,600円(税抜)/ 34,760円(税込)

カタログ価格

31,600円(税抜)/34,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2061ページ
バリエーション一覧
EA815LP-21 φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)
EA815LP-22 φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)
EA815LP-23 φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)
その他関連
オプションEA983AX-251 : [誘導灯・非常灯用] 自己点検リモコン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top