すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815LP-252A

品名 : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NWLG21615C+NNW2105GNCLE9
電源AC100~242V明るさ1520lm
消費電力12.7W光源LED球(昼白色)
色温度5000K光源寿命40000時間(光束維持率85%)
消費効率119.6lm/W演色性常用光源:Ra83
非常用光源:Ra70
非常灯30分間タイプ(内蔵バッテリー満充電時)ランプトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
全長772mm幅150mm
高さ87mm重量3.1kg
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
レンズ:ガラス
FL20形器具2灯相当
防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)
非調光
天井直付型
水平天井取付専用
IP23 防湿
点検スイッチ付き
充電モニタ(緑)付き
自己点検スイッチ付き
非常時:本体組込LED点灯
常時:ライトバー点灯
非常灯評定番号:LALE-032
【交換電池】FK752
【リモコン(別売)】FSK90910K(EA983AX-251)
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。
注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
販売価格

68,500円(税抜)/ 75,350円(税込)

カタログ価格

68,500円(税抜)/75,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 05:58現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA815LP-251 AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)
EA815LP-252 AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)
EA815LP-252A AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)
その他関連
オプションEA983AX-251 : [誘導灯・非常灯用] 自己点検リモコン
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top