すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LS-12

品名 : [EA815LS-1,-2用] バイス

仕様

メーカー日恵製作所型番A82773
名称バイス穴径φ8.5mm
ストローク25~65mm材質SPCC
EA815LS-1、-2用バイス
販売価格

2,460(税抜)/ 2,706円(税込)

カタログ価格

2,460円(税抜)/2,706円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/05/24 02:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2056ページ2248ページ
バリエーション一覧
EA815LS-11 [EA815LS-1,-2用] ポール固定金具
EA815LS-12 [EA815LS-1,-2用] バイス
EA815LS-13 [EA815LS-1,-2用] 支持金具
EA815LS-14 [EA815LS-1,-2用] 角度調整金具(1組)
その他関連
本体EA815LS-1 : 450mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)
本体EA815LS-2 : 600mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top