すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815XB-1

品名 : ポータブルトランス[昇降圧兼用]

仕様

メーカー育良精機型番PT-30T
仕様昇降圧兼用型定格連続
容量3.0kVA入力電圧単相200V、単相100V
出力電圧単相100V、115V出力コンセント4個
サイズ190(W)×305(L)×206(H)mm重量14.5kg
入力ケーブル3.5m㎡×2m
(先端プラグは付いておりません)
追加説明●入力電圧…AC200 / 100V
●出力電圧…AC100/115V
●容量…3kVA
●定格…連続
●質量…14.5kg
●標準付属品…入力ケーブル(3芯)3.5m㎡-2m、200V用プラグ
200V用プラグ

販売価格

33,800(税抜)/ 37,180円(税込)

カタログ価格

33,800円(税抜)/37,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/27 08:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0867ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ866ページ
  • エスコ便利カタログ867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top