すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815YS-23

品名 : 72mA バッテリーチャージャー(ソーラー式)

仕様

メーカーセルスター工業(CELLSTAR)型番SB-700
用途長期間運転しない時、又は使用頻度が少ない時のバッテリー上がり防止に動作電流72mA
(AM1.0、100mW/c㎡)
動作電圧15.5V太陽電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池「Amorton(R)」
サイズ244×98×11(H)mm重量164g
付属品バッテリーコード:3m(1Aヒューズ内蔵)
コードクリップ
固定テープ
結束バンド:100mm
DC12V充電専用
車でeco!エンジンオフでも補充電!
車でエコしましょう!
長期間運転しなかったとき、お車のバッテリーが上がらない様、エンジンをかけて補充電していませんか?
ソーラーバッテリー充電器を使えば、太陽の恵みを彩りいれた環境に優しい補充電ができます。
逆電流防止ダイオード内蔵
バッテリーチェッカー付き!
チェッカーボタンを押すと、低・中・高と3色のLEDランプでバッテリーの状態をお知らせ!
<こんな車におすすめ!>
・近所しか運転しない
・休日のみ運転する
・長期間運転しない
・夜間のみ運転する
<使用による自己放電防止効果>
(車両条件)
搭載バッテリー:36Ah
車両側暗電流:30mA
販売価格

8,930(税抜)/ 9,823円(税込)

カタログ価格

8,930円(税抜)/9,823円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/04 09:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0272ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ272ページ
  • エスコ便利カタログ273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top