すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815ZF-3

品名 : AC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランス

仕様

メーカー育良精機型番PT-50D
容量5kVA定格連続
入力電圧AC200V出力電圧AC100V、AC115V
出力コンセント数100V・115V×各3個使用場所屋内用
入力ケーブル3心(3.5m㎡)×2m本体サイズ205(W)×305(D)×225(H)mm
重量20kg付属品・200V用プラグ
・入力ケーブル
用途降圧専用
追加説明●入力電圧…AC200V
●出力電圧…AC100/115V
●容量…5kVA
●定格…連続
●質量…20kg
●標準付属品…入力ケーブル(3芯)3.5m㎡-2m、200V用プラグ

販売価格

50,800(税抜)/ 55,880円(税込)

カタログ価格

50,800円(税抜)/55,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/02 00:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0867ページ
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ866ページ
  • エスコ便利カタログ867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top