すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815ZY-34

品名 : 200VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー相原電機型番FRB-200E
二次電圧24V、26V
単相複巻
静電シールド付
端子ネジM4一次電圧200V、220V
容量200VA
販売価格

9,980(税抜)/ 10,978円(税込)

カタログ価格

9,980円(税抜)/10,978円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/08 18:55現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA815ZY-21 50VA/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
EA815ZY-24 200VA/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
EA815ZY-31 50VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
EA815ZY-32 100VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top