すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818-123

品名 : 75mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)

仕様

メーカー型番WA-070A3
外径75mm穴径10mm
線径0.3mm毛丈13mm
砥石径18.5mm最大回転数12,000rpm
材質硬鋼線 波形
ホイル型
電動・空気工具共用
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/07/06 21:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0977ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA818-121 50mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
    EA818-123 75mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
    EA818-124 100mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
    EA818-125 125mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
    EA818-126 150mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
    EA818-131 200mm/16.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
    EA818-132 250mm/25.4mm ワイヤーホイール(スチール製)
    EA818-133 300mm/25.4mm ワイヤーホイール(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ976ページ
    • エスコ便利カタログ977ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top