すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818-191

品名 : 100mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮)

仕様

メーカーフタバ(FBK)線径0.15mm
厚さ約10mmサイズ100×12.7(穴径)mm
最大回転数9,000rpmブラシ材質真鍮
錆落し、研磨に
販売価格

2,660円(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 16:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0977ページ
バリエーション一覧
EA818-190 75mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮)
EA818-191 100mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮)
EA818-212A 150mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top