すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818E-102A

品名 : 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ナイロン毛/2本入)

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番404
用途軽度のバリ取り・汚れ落とし・磨き軸径3.2mm
直径13.0mm線径0.13mm
全長41mm最大回転数15,000rpm
形状カップブラシブラシ材質ナイロン
入数2本
溝付きの面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適
ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適
硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能
ポリッシング用コンパウンドと併用可能
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/29 06:50現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0861ページ
バリエーション一覧
EA818E-102A 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ナイロン毛/2本入)
EA818E-103A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ナイロン毛/2本入)
ウェブカタログ画像
※2本入り
  • ※2本入り

商品動画

剛毛ブラシ 製品紹介動画剛毛ブラシ 製品紹介動画
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top