すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818E-113A

品名 : 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番443-02
用途サビ・腐食落とし・バリ取り軸径3.2mm
直径3.2mm7mm
線径0.10mm全長48mm
最大回転数15,000rpm材質カーボンスチール
形状ペンブラシ入数2本
マットな仕上がりで、真鍮、銅、金や他の軟質金属に付着したサビや腐食落としや磨きに最適
目の粗い木材を美しく仕上げることが可能
平らな表面を磨くだけでなく、細穴のようにアクセスしづらい箇所にも対応可能
販売価格

970(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 17:24現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ0861ページ

代替品

EA818E-123A
バリエーション一覧
EA818E-111A 19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)
EA818E-112A 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)
EA818E-113A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)
ウェブカタログ画像
※2本入り
  • ※2本入り

商品動画

カービンスチールブラシ 製品紹介動画カービンスチールブラシ 製品紹介動画
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top