すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-139

品名 : 38mm/3.2mm軸 アーバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番EZ402
軸径3.2mm全長38mm
最大回転数35,000rpm
★EZロック方式★
「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱
レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。
販売価格

1,850円(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0861ページ
その他関連
オプションEA818E-99 : 38.1mm ダイヤモンドカッター
オプションEA818E-100 : 38.1mm ダイヤモンドカッター
オプションEA818E-162 : φ25.4mm/3.0mm クロスバフ
オプションEA818E-226 : 38.1mm カッティングホイール(プラスチック用/5枚)
オプションEA818E-231 : 38.1mm カッティングホイール
オプションEA818E-251 : 38.1mm 研削砥石(2枚)
オプションEA818E-271 : # 60 研磨ディスク(5枚)
オプションEA818E-272 : #120 研磨ディスク(5枚)
オプションEA818E-273 : #240 研磨ディスク(5枚)
オプションEA818E-281 : 25.4mm/# 36 特殊樹脂ディスク
オプションEA818E-282 : 25.4mm/#120 特殊樹脂ディスク
オプションEA818E-283 : 25.4mm/#220 特殊樹脂ディスク
ウェブカタログ画像
  • EZロック方式
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top