すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818E-159A

品名 : (3.2mm軸) グラインダーアクセサリーセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番2615E725JA
シャンク軸径3.2mm×1本
軸径3.2mm(研磨リング付)×1本
カッティングホイールφ38×0.6mm×3枚
φ38×1.0mm×4枚
φ38×1.0mm×2枚
φ38×1.0mm×1枚
φ38×1.0mm×1枚
ポリッシングバフφ24×5mm×3個サンディングディスクφ32mm(#60)×6枚
φ32mm(#240)×6枚
フィニッシングバフφ24mm(#180)×1個
φ24mm(#320)×1個
研磨リング(φ13.0mm)#60×20個
#120×20個
ケースサイズ191(W)×288(D)×44(H)mm総重量0.4kg
EZ-Lockイージーロックアクセサリー全70個入りセットです。
EZ-Lockイージーロックシステムは、アクセサリーの着脱が3ステップでカンタンです。
全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
セット内品番は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/25 06:35現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0860ページ
その他関連
セット商品EA818E-139 : 38mm/3.2mm軸 アーバー
セット商品EA818E-162 : φ25.4mm/3.0mm クロスバフ
セット商品EA818E-176A : φ23.8x9mm フィニッシングバフ(#180・280/各1個)
セット商品EA818E-177A : φ23.8x9mm フィニッシングバフ(#320/2個)
セット商品EA818E-221A : 38mm カッティングホイール(EA818E-221用/5枚)
セット商品EA818E-226 : 38.1mm カッティングホイール(プラスチック用/5枚)
セット商品EA818E-251 : 38.1mm 研削砥石(2枚)
セット商品EA818E-271 : # 60 研磨ディスク(5枚)
セット商品EA818E-273 : #240 研磨ディスク(5枚)
セット商品EA818E-307 : #60/12.7mm/3.2mm軸 アーバー(研磨リング付)
セット商品EA818E-328 : #60 研磨リング(EA818-306用/6個入)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top