すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-172A

品名 : #120/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番505
用途平面や湾曲面の研削や磨き軸径3.2mm
軸長35mm直径30mm
高さ4.8mm全長39.8mm
粒度#120最大回転数35,000rpm
材質強化布(アルミナ砥粒)
細目仕上げ加工用
表面の粗研磨と材料除去を終えた後の仕上げ磨きとして使用すると効果的です。
販売価格

1,940円(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0860ページ
バリエーション一覧
EA818E-171A #80/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール
EA818E-172A #120/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール
EA818E-173A #80/ 9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール
EA818E-174A #120/ 9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top