すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818E-176A

品名 : φ23.8x9mm フィニッシングバフ(#180・280/各1個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番511E
用途軽い研磨や汚れ落としに最適直径23.8mm
高さ9mm粒度#180・#280(各1個)
最大回転数20,000rpm入数2個
★EZロック方式★
「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱
レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。
ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用
アーバーはEA818E-139またはEA818E-140をご使用ください。
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/25 08:02現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0861ページ
バリエーション一覧
EA818E-176A φ23.8x9mm フィニッシングバフ(#180・280/各1個)
EA818E-177A φ23.8x9mm フィニッシングバフ(#320/2個)
ウェブカタログ画像
  • EZロック方式
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top