すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818E-221

品名 : 38mm/3.2mm軸 カッティングホイールセット

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番EZ406-02
用途切断・切削シャンク径3.2mm
砥石直径38mm最大加工深さ14mm
最大回転数35,000rpm付属品替刃×5枚
★EZロック方式★
「引く」「回す」「取り外す」の3ステップでアクセサリーを着脱
レンチを使用せずにアクセサリーを簡単に交換できます。
金属の切断、溝彫りやポケット切断に最適
販売価格

2,640(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/26 00:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0861ページ
その他関連
部品EA818E-221A : 38mm カッティングホイール(EA818E-221用/5枚)
部品EA818E-221B : 38mm カッティングホイール(EA818E-221用/12枚)
ウェブカタログ画像
  • EZロック方式

商品動画

ファイバーグラス補強カットオフホイール 製品紹介動画ファイバーグラス補強カットオフホイール 製品紹介動画
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top