すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-256

品名 : 22.2mm 研削砥石

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番541
用途バリ取りサビ取り・一般的な研削直径22.2mm
厚み1.5mm最大回転数25,000rpm
材質酸化アルミ入数1枚
ステンレススチール、鋳鉄などの各種材料、溶接ジョイント、リベットの加工やサビ取りに最適
アーバーはEA818E-140をご使用ください。
販売価格

615円(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0861ページ
バリエーション一覧
EA818E-251 38.1mm 研削砥石(2枚)
EA818E-256 22.2mm 研削砥石
その他関連
本体EA818E-140 : 35mm/3.2mm軸 アーバー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top