すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-3A

品名 : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用)

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番335
セット内容ポケット切断ルーターアタッチメント×1
エッジ&サークルガイド×1
取り付けレンチ×1
加工長さ70mm
長さ220mm幅125mm
深さ180mm本体サイズ230×122×148mm
重量590g先端工具EA818E-21A~EA818E-23A、EA818E-25A~EA818E-28A
ミニグラインダーを簡単なルーター加工作業に適したコンパクトなプランジルーターに切り替えることができます。
ルータービットと共に使用することで溝彫り、縁取り面取り加工が簡単にできます。
透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。
曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。
付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。
切り込み深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。
ミニグラインダー(旧EA818EA-1A、EA818EA-1B)用
販売価格

5,980円(税抜)/ 6,578円(税込)

カタログ価格

5,980円(税抜)/6,578円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 16:53現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0859ページ
その他関連
オプションEA818E-21A : 3.2x 1.0mm ルータービット
オプションEA818E-22A : 4.8x 1.4mm ルータービット
オプションEA818E-23A : 6.4x 2.0mm ルータービット
オプションEA818E-25A : 6.4x2.0mm ルータービット
オプションEA818E-26A : 9.5x 4.8mm ルータービット
オプションEA818E-27A : 9.5x 4.8mm ルータービット
オプションEA818E-28A : 45°ルータービット(面取り用)
本体EA818EA-1B : AC100V /5000-32000rpm ハンドグラインダーセット
ウェブカタログ画像

商品動画

ルーターアタッチメント 製品紹介動画ルーターアタッチメント 製品紹介動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ858ページ
  • エスコ便利カタログ859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top