すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818E-61A

品名 : 3.2x14.27mm/3.2mm軸 超硬バー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番9901
用途面取りや材料除去軸径3.2mm
刃径3.2mm刃長14.27mm
全長39mm最大回転数30,000rpm
材質タングステンカーバイド形状円筒形
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材の形作り、仕上げや磨きに最適
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 16:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0860ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA818E-61A 3.2x14.27mm/3.2mm軸 超硬バー
    EA818E-63A 3.2x14.98mm/3.2mm軸 超硬バー
    EA818E-65A 3.2×1.57mm /3.2mm軸 超硬バー
    EA818E-66A 3.2x5.08mm/3.2mm軸 超硬バー
    EA818E-67A 3.2x0.127mm/3.2mm軸 超硬バー
    EA818E-68A 3.2x9.525mm/3.2mm軸 超硬バー
    EA818E-69A 3.2x6.35mm/3.2mm軸 超硬バー
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    超硬カッター 製品紹介動画超硬カッター 製品紹介動画
    • エスコ便利カタログ860ページ
    • エスコ便利カタログ861ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top