すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818E-93A

品名 : 7.8x 8.1mm/3.2mm軸 構成刃超硬カッター

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番9934
用途大きな材料の切除(高速切削用)軸径3.2mm
刃径7.8mm刃長8.1mm
全長40mm最大回転数35,000rpm
材質タングステンカーバイド
グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適
ダイヤモンドに次ぐ超硬素材のハイスピードビット
販売価格

6,340円(税抜)/ 6,974円(税込)

カタログ価格

6,340円(税抜)/6,974円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 23:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0860ページ
バリエーション一覧
EA818E-92A 7.8x12.7mm/3.2mm軸 構成刃超硬カッター
EA818E-93A 7.8x 8.1mm/3.2mm軸 構成刃超硬カッター
EA818E-94A 7.9x 7.6mm/3.2mm軸 構成刃超硬カッター
ウェブカタログ画像

商品動画

構成刃超硬カッター 製品紹介動画構成刃超硬カッター 製品紹介動画
  • エスコ便利カタログ860ページ
  • エスコ便利カタログ861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top