すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818EA-1B

品名 : AC100V /5000-32000rpm ハンドグラインダーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番4000-3/36JZ
電源100V消費電力135W
コレットチャック0.8mm、1.6mm、2.4mm、3.0mm、3.2mm
(2.4mm・3.2mmは標準付属)
キーレスチャック1/32~1/8インチ(0.8~3.2mm)
回転数5000~32000rpm全長230mm
重量533g材質ポリアミド樹脂
付属品カッティングガイド、グラインダー用グリップ、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ、ドリルビットなど先端工具36個
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。
5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。
電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。
ユニバーサルモーター搭載しています。
ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。
カーボンブラシの交換がカンタンです。
変速ダイヤル付
回転数が落ちないフィードバック機能付
3mm軸のコレットも使用可能です。
販売価格

28,700円(税抜)/ 31,570円(税込)

カタログ価格

28,700円(税抜)/31,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0859ページ

代替品

EA818PR-7
  • 品番

    EA818PR-7

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
部品EA818ED-6 : 0.8-3.2mm キーレスチャック
部品EA818ED-104 : [EA818EA-1A・-1B用] 替カーボン(2個)
オプションEA818E-3A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用)
オプションEA818EB-11A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用)
オプションEA818EB-12A : マルチバイス(ミニグラインダー用)
オプションEA818EC-12 : [EA818EA・EE・EF用] シールドアタッチメント
オプションEA818EC-24A : シャープナーアタッチメント(ミニグラインダー用)
オプションEA818EC-36 : [EA818EA・EE用] フレックスシャフト
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ858ページ
  • エスコ便利カタログ859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top