すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818EB-12A

品名 : マルチバイス(ミニグラインダー用)

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番2500-01
口幅65mm最大開口175mm
ベース装着可能作業台天板厚さ63.5mm(最大)旋回角度0~360°
傾斜角度0~50°重量1.2kg
対応機種旧EA818EA-1A、EA818EA-1B、EA818EE-5、EA818EE-6、EA818EE-50A、EA818EE-60A
回転式マルチバイス、バークランプ、研磨、つや出し、クリーニング・研削用の固定式工具ホルダーとして使用可能
ツールホルダーにツールを据え付ければサンディング等がラクラク
クランプを外し、単独でも使えます。
販売価格

8,710(税抜)/ 9,581円(税込)

カタログ価格

8,710円(税抜)/9,581円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0859ページ
その他関連
本体EA818EA-1A : AC100V /5000-32000rpm ハンドグラインダーセット
本体EA818EA-1B : AC100V /5000-32000rpm ハンドグラインダーセット
本体EA818EE-5 : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット
本体EA818EE-6 : AC100V/10000-28000rpm/60Hz グラインダーセット
本体EA818EE-50A : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット
本体EA818EE-60A : AC100V/10000-28000rpm/60Hz グラインダーセット
ウェブカタログ画像

商品動画

マルチバイス 商品紹介動画マルチバイス 商品紹介動画
  • エスコ便利カタログ858ページ
  • エスコ便利カタログ859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top