すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818EC-24A

品名 : シャープナーアタッチメント(ミニグラインダー用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番679
<セット内容>ガーデン用品用アタッチメント
芝刈り機用アタッチメント
チェーンソー用アタッチメント
砥石(4.0×20mm、4.8×25mm、5.6×25mm、9.5×12mm)
チェンソーや芝刈り機等、ガーデン用品の磨き作業にご使用下さい。
旧EA818EA-1A、EA818EA-1B、EA818EE-5、EA818EE-6、EA818EE-50A、EA818EE-60A用
販売価格

3,080円(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0859ページ
その他関連
セット商品EA818E-136 : 4.0mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石
セット商品EA818E-137 : 4.8mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石
セット商品EA818E-138 : 5.6mm/3.2mm軸 チェーンソー刃研ぎ砥石
本体EA818EA-1B : AC100V /5000-32000rpm ハンドグラインダーセット
本体EA818EE-5 : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット
本体EA818EE-6 : AC100V/10000-28000rpm/60Hz グラインダーセット
本体EA818EE-50A : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ858ページ
  • エスコ便利カタログ859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top