すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818ED-11

品名 : AC100V/ 5000-22000rpm ハンドグラインダーセット

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番2050-N/11JA
電源AC100V(50/60Hz)回転数5,000~22,000rpm
使用可能コレット径φ0.8mm、φ1.6mm、φ2.4mm、φ3.0mm、φ3.2mm標準付属コレット径φ3.2mm
サイズ185×33×22mm重量105g
付属品三つ爪チャック(本体装着)、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個用途彫刻/削り出し、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
無段変速
変速ダイヤル付
ソフトラバーグリップ
独立式ON/OFFスイッチ
作業中の誤使用を防ぐ凹型シャフトロックボタン
0.8mm・1.6mm・2.4mm・3.0mmのコレットチャックも使用可能です。
コンパクトなデザインですが、彫刻や汚れ落とし、研磨などの作業で活躍します。
販売価格

10,900(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/14 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0898ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ898ページ
  • エスコ便利カタログ899ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top