すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818GE

品名 : DC110W/25mm 電動ベルトサンダー・ミニ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途木材・プラスチックに電源EA818G(別売)
最大トルク5.72Ncm消費電力110W
モーター定格出力20W回転数45~450m/分(EA818G使用時変更可能)
ベルト幅25mmサイズ約115×41×69(H)mm
重量400g付属品エンドレスペーパー(#120)×1枚
追加説明●サブ画像は2008年度カタログ画像(モデルチェンジ前)になります
販売価格

8,000(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/20 12:57現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top